Osram - LED Lysrør 1,5m T8 Value (58W) - 4052899955790
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 20...20 W
Lysstrøm - 1800...1800 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - G13
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899955790
Elnummer
3740404
Leverandørens varenummer
4052899955790
Typebeskrivelse
3740404
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
20...20 W
Lysstrøm:
1800...1800 lm
Lampeform:
Andre
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
90...90 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
27,6 mm
Lengde:
1513 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
T8
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
20 kWh
Middels levetid:
30000 h
Med fjernkontroll:
nei


