Utgått

Osram - LED Lysrør T5 HO 80 1,5m 37W/840 AC G5 - 4058075543362

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Lysrør T5 HO 80 1,5m 37W/840 AC G5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 37...37 W

  • Lysstrøm - 5600...5600 lm

  • Lysutbytte lampe - 151 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 23.43 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075543362

Elnummer

3750408

Leverandørens varenummer

4058075543362

Typebeskrivelse

3750408

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

37...37 W

Lysstrøm:

5600...5600 lm

Lysutbytte lampe:

151 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G5

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

165...165 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

5600 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

160...160 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

16 mm

Lengde:

1449 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

19 %

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

37 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

OSRAM® LED Substitube T5 Lysrør, enkelt og trygt å bruke i nettspenning(AC) med G5 base. Høy fargegjengivelse 5 SDCM. Energisparende med øyeblikkelig 100% lys uten flimring og Ingen kvikksølv. 5 års garanti. LED røret er produsert i glass med optimal beskyttelse mot knusing takket være PET-belegg, egner seg til bruk i varehus, matvareindustri, kald lagring, forsynings rom, korridorer, industri, trapper, garasjer, etc. Spesifikasjon for ELnr; 3750408; 5600 lumen, 4000 Kelvin, 37 Watt, 220…240 V, RA ≥83, utstrålingsvinkel 160 °, Matt, ikke dimbar, levetid: 50000 timer (L70/B50)G5 sokkel, IP20, energiklasse D