Osram - LED lysrør T8 1,2m/830 HF. Erstatning for 36W. 1900 lumen, 3000K - 4058075819832
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 14...14 W
Lysstrøm - 1900...1900 lm
Lysutbytte lampe - 135,714 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SubstiTube
EAN/GTIN
4058075819832
Elnummer
3741026
Leverandørens varenummer
4058075819832
Typebeskrivelse
3741026
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
14...14 W
Lysstrøm:
1900...1900 lm
Lysutbytte lampe:
135,714 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
260...260 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
25,5 mm
Lengde:
1213 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
T8
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
17 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


