Osram - LED Lysrør T8 adv.0.6m 7,3W, 840 EM.Erstatning for 18W. 1100 lumen. (CCG+AC) - 4058075136410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 7,3...7,3 W
Lysstrøm - 1100...1100 lm
Lysutbytte lampe - 150,685 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.36 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075136410
Elnummer
3712389
Leverandørens varenummer
4058075136410
Typebeskrivelse
3712389
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
7,3...7,3 W
Lysstrøm:
1100...1100 lm
Lysutbytte lampe:
150,685 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
36...36 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
27 mm
Lengde:
602 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
T8
Klirrfaktor (THD):
19 %
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0


