Utgått

Osram - LED Lysrør T8 adv.0,6m/840.Erstatning for 18W. 1100 lumen. - 4058075818057

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Lysrør T8 adv.0,6m/840.Erstatning for 18W. 1100 lumen.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 1100...1100 lm

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

  • Sokkel - G13

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075818057

Elnummer

3741017

Leverandørens varenummer

4058075818057

Typebeskrivelse

3741017

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

1100...1100 lm

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

34...34 mA

Virkningsgrad:

0,9

Lampeeffekt:

7,3...7,3 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

150,684931506849 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

27 mm

Lengde:

602 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,11

Med lampebetegnelse:

T8

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Innovativt LED-rør, enkelt og trygt å bruke i CCG installasjoner som direkte erstatning. Energisparing potensial ved opptil 60 % å erstatte T8 lysrør. Øyeblikkelig 100% lys uten flimring. Ingen kvikksølv. Roterbart endestykker for justering av lys retning. Cool White 840, 4000 K , 7,3W , 1100 Lum, 220-240 V , tilsvarer 18W ordinære lysrør, G13 sokkel, opp til 50 000 timer, ikke dimbar, CRI>80, Energiklasse A++ Led-røret har støtsikker polycarbonate avdekning, og egner seg derfor til bruk i varehus, kald lagring, forsynings rom, korridorer, industri, trapper, garasjer, etc.