Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - LED lysrør T8 adv.1.5m/830. Erstatning for 58W. 3240lm. - 4058075818330

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED lysrør T8 adv.1.5m/830. Erstatning for 58W. 3240lm.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 22,5...22,5 W

  • Lysstrøm - 3240...3240 lm

  • Lysutbytte lampe - 144 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075818330

Elnummer

3741011

Leverandørens varenummer

4058075818330

Typebeskrivelse

3741011

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

22,5...22,5 W

Lysstrøm:

3240...3240 lm

Lysutbytte lampe:

144 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

103...103 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Diameter:

27 mm

Lengde:

1513 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

23 kWh

Middels levetid:

60000 h

Med fjernkontroll:

nei

Innovativt LED-rør, enkelt og trygt å bruke i CCG installasjoner som direkte erstatning. Ultra Output og 63% energisparing potensial ved å erstatte T8 lysrør. Øyeblikkelig 100% lys uten flimring. Ingen kvikksølv. Roterbart endestykker for justering av lys retning. Warm White 830, 3000 K , 22,5W, 3240 Lum, 220-240 V , G13 sokkel, opp til 50 000 timer, ikke dimbar, CRI>80, Energiklasse A++ Led-røret har støtsikker polycarbonate avdekning, og egner seg derfor til bruk i produksjonsområder, trafikksoner, korridorer, supermarkeder og varemagasiner

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien