Utgått

Osram - LED Lysrør T8 PRO 1,2m 2100lm 14W/840 HF - 4058075545175

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Lysrør T8 PRO 1,2m 2100lm 14W/840 HF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 40...70 V

  • Lampeeffekt - 14...14 W

  • Lysstrøm - 2100...2100 lm

  • Lysutbytte lampe - 150 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 10.19 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075545175

Elnummer

3766273

Leverandørens varenummer

4058075545175

Typebeskrivelse

3766273

Merkespenning:

40...70 V

Lampeeffekt:

14...14 W

Lysstrøm:

2100...2100 lm

Lysutbytte lampe:

150 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

80...80 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

2100 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

190...190 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

25,5 mm

Lengde:

1213 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

T8

Klirrfaktor (THD):

19 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

16 kWh

Middels levetid:

60000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED SubstiTUBE T8 PRO HF familien- Lysrør, enkelt og trygt å bruke i elektronisk forkobling (ECG). Tilgjengelig i 0,6m, 1,2m og 1,5 m lengder med G13 sokkel. 100% lys ved oppstart og lav flimring. Ingen kvikksølv. Opp til 60 000 timers levetid med 5 års garanti. Led-røret har glassdesign med støtsikker PET coating og egner seg bl.a til bruk for matproduksjons lokaler. IP20. Spesifikasjon for Elnr 3766273; 2100 lumen, 4000 Kelvin, 14 Watt tilsvarende tradisjonell 36 W, 220…240 V, RA ≥83, utstrålingsvinkel 190°, Matt farge, ikke dim, levetid: 60000 timer, G13 sokkel, energiklasse A++