Utgått

Osram - LED Lysrør T8 PRO OU 0,6m 1000lm 7,5W/830 UN - 4058075546752

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Lysrør T8 PRO OU 0,6m 1000lm 7,5W/830 UN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 7,5...7,5 W

  • Lysstrøm - 1000...1000 lm

  • Lysutbytte lampe - 133 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.73 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075546752

Elnummer

3766268

Leverandørens varenummer

4058075546752

Typebeskrivelse

3766268

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

7,5...7,5 W

Lysstrøm:

1000...1000 lm

Lysutbytte lampe:

133 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

45...45 mA

Virkningsgrad:

0,8

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1000 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

190...190 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

25,5 mm

Lengde:

588,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

T8

Klirrfaktor (THD):

19 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

60000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED SubstiTUBE T8 PRO OU UN familien- Lysrør, enkelt og trygt å bruke i elektronisk forkobling (ECG), konvensjonell forkobling (CCG ) og/eller nettspenning(AC). Tilgjengelig i 0,6m, 1,2m og 1,5 m lengder med G13 sokkel. 100% lys ved oppstart med lavflimring. Ingen kvikksølv. Opp til 60 000 timers levetid og 5 års garanti. Led-røret har glassdesign med støtsikker PET coating og IP20. Spesifikasjon for Elnr 3766268; 1000 lumen, 3000 Kelvin, 7,50 Watt tilsvarende tradisjonell 18 W, 220…240 V, RA ≥80, utstrålingsvinkel 190°, Matt farge, ikke dim, levetid: 60000 timer, G13 sokkel, energiklasse A++