Utgått

Osram - LED Lysrør 1.2m T8 Adv (36W) - 4052899956148

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Lysrør 1.2m T8 Adv (36W)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 14...14 W

  • Lysstrøm - 2100...2100 lm

  • Lampeform - Andre

  • Sokkel - G13

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 10.26 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4052899956148

Elnummer

3740439

Leverandørens varenummer

4052899956148

Typebeskrivelse

3740439

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

14...14 W

Lysstrøm:

2100...2100 lm

Lampeform:

Andre

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

68...68 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

210...210 °

Diameter:

27,3 mm

Lengde:

1213 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

14 kWh

Middels levetid:

50000 h

Med fjernkontroll:

nei

Innovativt LED-rør, enkelt og trygt å bruke i CCG installasjoner som direkte erstatning. Energisparing potensial på opp til 67% ved å erstatte 1,2 m T8 lysrør. Øyeblikkelig 100% lys uten flimring. Ingen kvikksølv. Roterbart endestykker for justering av lys retning. Cool White 840, 4000 K , 14W, 2100 Lum, 220-240 V , tilsvarer 36W ordinære lysrør, Radiance Angle 150, G13 sokkel, opp til 50 000 timer, ikke dimbar, CRI >80, Energiklasse A++ Led-røret har støtsikker polycarbonate avdekning, og egner seg derfor til bruk i varehus, kald lagring, forsynings rom, korridorer, industri, trapper, garasjer, etc.