Utgått

Osram - LED Lysrør 1,2m T8 Value (36W) - 4052899955738

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Lysrør 1,2m T8 Value (36W)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 17...17 W

  • Lysstrøm - 1530...1530 lm

  • Lysutbytte lampe - 90 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899955738

Elnummer

3740402

Leverandørens varenummer

4052899955738

Typebeskrivelse

3740402

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

17...17 W

Lysstrøm:

1530...1530 lm

Lysutbytte lampe:

90 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

77...77 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

27,6 mm

Lengde:

1213 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

17 kWh

Middels levetid:

30000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

SubstiTUBE Value er et prisgunstig LED-rør i glass, erstatning for lysrør i konvensjonelle armaturer med glimt tenner, tilsvarer 36 W ordinære lysrør, 17W, 1530lm, farge 3000K 830, lengde 1200mm, Beam Angle 190 °, IP20, ikke dimbar glimt tenner byttes til medfølgende sikring, ikke for seriekobling, for omgivelsestemperaturer -20....+45°C, levetid 30.000t, energiklasse A++, kan også kobles direkte 230V uten ballast og kondensator for å spare optimalt energi.