Utgått

Osram - LED Lysrør 1.2m UO T8 Adv 865 - 4052899956445

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Lysrør 1.2m UO T8 Adv 865

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 16...16 W

  • Lysstrøm - 2400...2400 lm

  • Lampeform - Andre

  • Sokkel - G13

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899956445

Elnummer

3740431

Leverandørens varenummer

4052899956445

Typebeskrivelse

3740431

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

16...16 W

Lysstrøm:

2400...2400 lm

Lampeform:

Andre

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

6500...6500 K

Nominell strøm:

74...74 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Farge:

Hvit

Diameter:

27,3 mm

Lengde:

1213 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

16 kWh

Middels levetid:

50000 h

Med fjernkontroll:

nei

Innovativt LED-rør, enkelt og trygt å bruke i CCG installasjoner som direkte erstatning. Ultra Output og 63% energisparing potensial ved å erstatte 1,2 m T8 lysrør. Tilsvarer 36W i ordinære lysrør. Øyeblikkelig 100% lys uten flimring. Ingen kvikksølv. Roterbart endestykker for justering av lys retning. Cool Daylight 865, 6500 K , 16W, 2400 Lum, 220-240 V , 16W, Radiance Angle 160, G13 sokkel, opp til 50 000 timer, ikke dimbar, CRI>80, Energiklasse A++ Led-røret har støtsikker polycarbonate avdekning, og egner seg derfor til bruk i varehus, kald lagring, forsynings rom, korridorer, industri, trapper, garasjer, etc.