Osram - LED LYSRØR T5 AC High Output 24, 549mm 10W, 1350lm, 3000K, RA>80, IP20, Levetid L70 50000, 160° - 4058075771680
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 10...10 W
Lysstrøm - 1350...1350 lm
Lysutbytte lampe - 135 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.65 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075771680
Elnummer
3766090
Leverandørens varenummer
4058075771680
Typebeskrivelse
3766090
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
10...10 W
Lysstrøm:
1350...1350 lm
Lysutbytte lampe:
135 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G5
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
47...47 mA
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
1350 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Strålevinkel:
160...160 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Diameter:
19 mm
Lengde:
549 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
10 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


