Osram - LED Lysrør T5 AC HO80 1449 37W/830 - 4058075630505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 37...37 W
Lysstrøm - 5050...5050 lm
Lysutbytte lampe - 136 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 23.43 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075630505
Elnummer
3752177
Leverandørens varenummer
4058075630505
Typebeskrivelse
3752177
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
37...37 W
Lysstrøm:
5050...5050 lm
Lysutbytte lampe:
136 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G5
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
165...165 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
5050 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
160...160 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Diameter:
19 mm
Lengde:
1449 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
20 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
37 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


