Osram - LED Lysrør T5 HE 1,2m/830 HF. Erstatning for 28W. 2160 lumen, 16W, 3000K - 4058075819931
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 16...16 W
Lysstrøm - 2200...2200 lm
Lysutbytte lampe - 137,5 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075819931
Elnummer
3741036
Leverandørens varenummer
4058075819931
Typebeskrivelse
3741036
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
16...16 W
Lysstrøm:
2200...2200 lm
Lysutbytte lampe:
137,5 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G5
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
200...200 mA
Virkningsgrad:
0,8
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
15 mm
Lengde:
1149 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
18 kWh
Middels levetid:
60000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


