Osram - Led lysrør T5 HE 1,2m/840 HF. Erstatning for 28W. 2400 lumen, 4000K, 16W - 4058075819214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 16...16 W
Lysstrøm - 2400...2400 lm
Lysutbytte lampe - 150 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075819214
Elnummer
3741037
Leverandørens varenummer
4058075819214
Typebeskrivelse
3741037
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
16...16 W
Lysstrøm:
2400...2400 lm
Lysutbytte lampe:
150 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G5
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
200...200 mA
Virkningsgrad:
0,8
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
160...160 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
15 mm
Lengde:
1149 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
18 kWh
Middels levetid:
60000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


