Osram - LED lysrør T5 HE 1,4m/830 HF. Erstatning for 35W. 2520 lumen, 18,5W, 3000K - 4058075819955
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 18,5...18,5 W
Lysstrøm - 2600...2600 lm
Lysutbytte lampe - 140,540540540541 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SubstiTube
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075819955
Elnummer
3741038
Leverandørens varenummer
4058075819955
Typebeskrivelse
3741038
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
18,5...18,5 W
Lysstrøm:
2600...2600 lm
Lysutbytte lampe:
140,540540540541 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G5
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
200...200 mA
Virkningsgrad:
0,85
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
15 mm
Lengde:
1449 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
21 kWh
Middels levetid:
60000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


