Osram - LED lysrør T5 HE 1,4m/830 HF. Erstatning for 35W. 3550 lumen, 26W, 3000K - 4058075819917
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 26...26 W
Lysstrøm - 3700...3700 lm
Lysutbytte lampe - 142 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075819917
Elnummer
3741034
Leverandørens varenummer
4058075819917
Typebeskrivelse
3741034
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
26...26 W
Lysstrøm:
3700...3700 lm
Lysutbytte lampe:
142 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
G5
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
300...300 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Diameter:
15 mm
Lengde:
1449 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
29 kWh
Middels levetid:
60000 h
Med fjernkontroll:
nei


