Osram - LED lysrør T5 HE 1,4m/840 HF. Erstatning for 35W. 3950 lumen, 26W, 4000K - 4058075819177
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 26...26 W
Lysstrøm - 3950...3950 lm
Lysutbytte lampe - 151 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SubstiTube
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075819177
Elnummer
3741035
Leverandørens varenummer
4058075819177
Typebeskrivelse
3741035
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
26...26 W
Lysstrøm:
3950...3950 lm
Lysutbytte lampe:
151 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
G5
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
300...300 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Strålevinkel:
160...160 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Diameter:
15 mm
Lengde:
1449 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
29 kWh
Middels levetid:
60000 h
Med fjernkontroll:
Ja