Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - LED lysrør T5 HE 1,5m 18W/840 Erstatning for 35W. 2800lm - 4058075138049

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED lysrør T5 HE 1,5m 18W/840  Erstatning for 35W. 2800lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 18...18 W

  • Lysstrøm - 2800...2800 lm

  • Lysutbytte lampe - 155 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 12.52 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075138049

Elnummer

3719059

Leverandørens varenummer

4058075138049

Typebeskrivelse

3719059

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

18...18 W

Lysstrøm:

2800...2800 lm

Lysutbytte lampe:

155 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

79...79 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

17 mm

Lengde:

1449 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

19 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

21 kWh

Middels levetid:

60000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

LED SubstiTUBE T5 Advanced HE familien- LED SubstiTUBE lysrør, enkelt og trygt å bruke i ECG og AC nettspenning som direkte erstatning. Splintsikker beskytteslesfilm. Tilgjengelig i lengdene 0.6, 0.9, 1.2 til 1.5 m. Øyeblikkelig 100% lys uten flimring. Ingen kvikksølv. Roterbart endestykker for justering av lys retning. 60 000t, ikke dimbar, CRI>80, Energiklasse A++. Led-røret har støtsikker polycarbonate avdekning, og egner seg derfor til bruk i varehus, kald lagring, forsynings rom, korridorer, industri, trapper, garasjer, etc. Spesifikasjoner for El.nr. 3719059: Varm hvit 840, 4000K, 18W, 2800 Lum, 220-240 V , G5 sokkel, 5 års garanti.

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien