Osram - LED lysrør T5 HO1,4m/830 HF. Erstatning for 80W. 5250 lumen, 37W, 3000K - 4058075819894
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 37...37 W
Lysstrøm - 5200...5200 lm
Lysutbytte lampe - 140 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075819894
Elnummer
3741032
Leverandørens varenummer
4058075819894
Typebeskrivelse
3741032
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
37...37 W
Lysstrøm:
5200...5200 lm
Lysutbytte lampe:
140 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G5
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
605...605 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
160...160 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Diameter:
15 mm
Lengde:
1449 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
41 kWh
Middels levetid:
60000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


