Osram - LED lysrør T5 HO1,5m 37W/830 Erstatning for 80W. 5050lm - 4058075137844
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 37...37 W
Lysstrøm - 5050...5050 lm
Lysutbytte lampe - 136 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 23.7 kg CO2 eq.
Produktserie
SubstiTube
EAN/GTIN
4058075137844
Elnummer
3719050
Leverandørens varenummer
4058075137844
Typebeskrivelse
3719050
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
37...37 W
Lysstrøm:
5050...5050 lm
Lysutbytte lampe:
136 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
170...170 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Diameter:
17 mm
Lengde:
1449 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
19 %
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
41 kWh
Middels levetid:
60000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0


