Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - LED LYSRØR T5 HO80 1,5m 5050lm 37W/840 HF - 4058075542969

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED LYSRØR T5 HO80 1,5m  5050lm 37W/840 HF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 60...90 V

  • Lampeeffekt - 37...37 W

  • Lysstrøm - 5600...5600 lm

  • Lysutbytte lampe - 151 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 23.53 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075542969

Elnummer

3766281

Leverandørens varenummer

4058075542969

Typebeskrivelse

3766281

Merkespenning:

60...90 V

Lampeeffekt:

37...37 W

Lysstrøm:

5600...5600 lm

Lysutbytte lampe:

151 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G5

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

188...188 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

5600 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

190...190 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

16 mm

Lengde:

1449 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

19 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

41 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED SubstiTUBE T5 HF familien- LED SubstiTUBE lysrør, enkelt og trygt å bruke i ECG som direkte erstatning. Glassdesign med splintsikker beskytteslesfilm. Tilgjengelig i lengdene 0.6, 0.9, 1.2 til 1.5 m. 100% lys ved oppstart med lav flimring. Ingen kvikksølv. 50 000t, ikke dimbar, CRI>80, Energiklasse A++. Egner seg til bruk i varehus, industri,garasjer, butikker, kontor etc. Spesifikasjon for Elnr 3766281; 5600 lumen, 4000 Kelvin, 37 Watt tilsvarende tradisjonell 80 W, 220…240 V, RA ≥80, utstrålingsvinkel 190°, Matt farge, ikke dim, levetid: 50 000 timer, G5 sokkel, energiklasse A++

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien