Osram - LED lysrør T8 1,2m/840 HF. Erstatning for 36W. 2100 lumen. - 4058075819016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 14...14 W
Lysstrøm - 2100...2100 lm
Lysutbytte lampe - 150 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SubstiTube
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075819016
Elnummer
3741027
Leverandørens varenummer
4058075819016
Typebeskrivelse
3741027
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
14...14 W
Lysstrøm:
2100...2100 lm
Lysutbytte lampe:
150 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
260...260 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
2100 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
170...170 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
25,5 mm
Lengde:
1213 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
T8
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
17 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei