Utgått

Osram - LED Lysrør T8 1.5m 21,1W/840 PRO UO - 4058075454040

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED Lysrør T8 1.5m 21,1W/840 PRO UO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 21,1...21,1 W

  • Lysstrøm - 3700...3700 lm

  • Lysutbytte lampe - 175 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 15 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075454040

Elnummer

3733675

Leverandørens varenummer

4058075454040

Typebeskrivelse

3733675

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

21,1...21,1 W

Lysstrøm:

3700...3700 lm

Lysutbytte lampe:

175 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

97...97 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

3700 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

190...190 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

26,7 mm

Lengde:

1513 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

C

Med lampebetegnelse:

T8

Klirrfaktor (THD):

20 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

22 kWh

Middels levetid:

60000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED Substitube PRO T8 Lysrør, enkelt og trygt å bruke i konvensjonell installasjon(CCG ) og/eller nettspenning(AC). Energisparing potensial ved opptil 60 % å erstatte T8 lysrør. Øyeblikkelig 100% lys uten flimring. Ingen kvikksølv. Roterbart endestykker for justering av lys retning. 5 års garanti. Led-røret har støtsikker polycarbonate avdekning, og egner seg derfor til bruk i varehus, kald lagring, forsynings rom, korridorer, industri, trapper, garasjer, etc. Spesifikasjoner for El.nr. 3733675: 4000K, 21,1W, 3700lm, 220-240 V , tilsvarer 58W ordinære lysrør, G13 sokkel, opp til 60 000 timer, ikke dimbar, CRI>80, utstrålingsvinkel 190 °