Utgått

Osram - LED Lysrør T8 Adv 0.6m 7,3W/840 EM, 1100 lumen - 4058075611795

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 1100...1100 lm

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

  • Sokkel - G13

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.33 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075611795

Elnummer

3755115

Leverandørens varenummer

4058075611795

Typebeskrivelse

3755115

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

1100...1100 lm

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

34...34 mA

Virkningsgrad:

0,9

Lampeeffekt:

7,3...7,3 W

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1100 lm

Lysutbytte lampe:

150 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

190...190 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

25,3 mm

Lengde:

603 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

T8

Min. antall koblingssykluser:

200000

Klirrfaktor (THD):

19

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED-SubstiTube T8 - lysrør enkelt og trygt å bruke i konvensjonell installasjon(CCG ) og/eller nettspenning(AC). Ultra Output og 63% energisparing potensial ved å T8 lysrør. Øyeblikkelig 100% lys uten flimring. Ingen kvikksølv. Roterbart endestykker for justering av lys retning. 5 års garanti. LED røret er produsert i glass med optimal beskyttelse mot knusing takket være PET-belegg, egner seg til bruk i produksjonsområder, trafikksoner, korridorer, supermarkeder og varehus. Spesifikasjon for ELnr; 3755115 : 1100 lumen, 4000 Kelvin, 7.30 W tilsvarende tradisjonell 18 Watt, 220…240 V, RA ≥ 83, utstrålingsvinkel 190°, Matt glass, ikke dimbar, levetid (L70/B50)50000 timer, G13 sokkel, energiklasse D