Osram - LED lysrør T8 adv.0,9m/840.Erstatning for 30w.1700 lumen - 4058075818095
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 11,3...11,3 W
Lysstrøm - 1700...1700 lm
Lysutbytte lampe - 150,442477876106 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075818095
Elnummer
3741018
Leverandørens varenummer
4058075818095
Typebeskrivelse
3741018
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
11,3...11,3 W
Lysstrøm:
1700...1700 lm
Lysutbytte lampe:
150,442477876106 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
52...52 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
27 mm
Lengde:
907 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
T8
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
12 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


