Utgått

Osram - LED lysrør T8 adv.0,9m/865.Erstatning for 30W. 1700 lumen - 4058075818118

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED lysrør T8 adv.0,9m/865.Erstatning for 30W. 1700 lumen

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 11,3...11,3 W

  • Lysstrøm - 1700...1700 lm

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

  • Sokkel - G13

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075818118

Elnummer

3741019

Leverandørens varenummer

4058075818118

Typebeskrivelse

3741019

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

11,3...11,3 W

Lysstrøm:

1700...1700 lm

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

6500...6500 K

Nominell strøm:

52...52 mA

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Dagslys hvit > 5300 K

Farge:

Hvit

Diameter:

27 mm

Lengde:

907 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

12 kWh

Middels levetid:

50000 h

Med fjernkontroll:

nei

Innovativt LED-rør, enkelt og trygt å bruke i CCG installasjoner som direkte erstatning. Energisparing potensial ved opptil 67% å erstatte T8 lysrør. Øyeblikkelig 100% lys uten flimring. Roterbar endestykke. Ingen kvikksølv. Cool Daylight 865, 6500 K , 11,3W, 1700 Lum, 220-240 V, G13 sokkel, opp til 50 000 timer, ikke dimbar, CRI>80, Energiklasse A++, Egner seg til bruk i produksjonsområder, trafikksoner, korridorer, industri, supermarkeder og varemagasiner etc.