Osram - LED lysrør T8 adv.1.2m 15,1W 830 EM. Erstatning for 36w. 2160lm (CCG) & (AC) - 4058075136298
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 15,1...15,1 W
Lysstrøm - 2250...2250 lm
Lysutbytte lampe - 149,007 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 11.05 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075136298
Elnummer
3712381
Leverandørens varenummer
4058075136298
Typebeskrivelse
3712381
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
15,1...15,1 W
Lysstrøm:
2250...2250 lm
Lysutbytte lampe:
149,007 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
70...70 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
27 mm
Lengde:
1213 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
T8
Klirrfaktor (THD):
19 %
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
15 kWh
Middels levetid:
60000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0


