Utgått

Osram - LED lysrør T8 adv.1.2m 15,1W/840. Erstatning for 36W. 2400lm - 4058075136311

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED lysrør T8 adv.1.2m 15,1W/840. Erstatning for 36W. 2400lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 15,1...15,1 W

  • Lysstrøm - 2500...2500 lm

  • Lysutbytte lampe - 165,563 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 11.03 kg CO2 eq.

Produktserie

SubstiTube

EAN/GTIN

4058075136311

Elnummer

3712382

Leverandørens varenummer

4058075136311

Typebeskrivelse

3712382

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

15,1...15,1 W

Lysstrøm:

2500...2500 lm

Lysutbytte lampe:

165,563 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

70...70 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

27 mm

Lengde:

1213 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Klirrfaktor (THD):

19 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

15 kWh

Middels levetid:

60000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

LED SubstTube T8 Lys-rør, enkelt og trygt å bruke i konvensjonell installasjon(CCG ) og/eller nettspenning(AC). Ultra Output og 63% energisparing potensial ved å erstatte T8 lysrør. Øyeblikkelig 100% lys uten flimring. Ingen kvikksølv. Roterbart endestykker for justering av lys retning. 5 års garanti. Led-røret har støtsikker polycarbonate avdekning, og egner seg derfor til bruk i produksjonsområder, trafikksoner, korridorer, supermarkeder og varemagasinerSpesifikasjoner for El.nr. 3712382: 4000 K , 15,1W, 2500 Lum, 220-240 V , G13 sokkel, opp til 50 000 timer, ikke dimbar, CRI>80, Energiklasse A++