Osram - LED lysrør T8 adv.1.5m. 840. Erstatning for 58W. 3420lm - 4058075818354
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 22,5...22,5 W
Lysstrøm - 3600...3600 lm
Lysutbytte lampe - 160 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 15.65 kg CO2 eq.
Produktserie
SubstiTube
EAN/GTIN
4058075818354
Elnummer
3741012
Leverandørens varenummer
4058075818354
Typebeskrivelse
3741012
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
22,5...22,5 W
Lysstrøm:
3600...3600 lm
Lysutbytte lampe:
160 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
103...103 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Diameter:
27 mm
Lengde:
1513 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
T8
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
23 kWh
Middels levetid:
60000 h
Med fjernkontroll:
Ja


