Osram - LED lysrør T8 adv.1,5m//840 HF. Erstatning for 58W. 3600 lumen. - 4058075818934
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 23...23 W
Lysstrøm - 3600...3600 lm
Lysutbytte lampe - 156,522 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075818934
Elnummer
3741023
Leverandørens varenummer
4058075818934
Typebeskrivelse
3741023
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
23...23 W
Lysstrøm:
3600...3600 lm
Lysutbytte lampe:
156,522 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
350...350 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
25,5 mm
Lengde:
1513 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
T8
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
27 kWh
Middels levetid:
60000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


