Osram - LED Lysrør T8 Adv1.5m20,6W/840, 3100 lumen

Ledvance

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 3100...3100 lm

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

  • Sokkel - G13

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp: 14.368 kg CO2

EAN/GTIN

4058075611870

Elnummer

3755117

Leverandørens varenummer

4058075611870

Typebeskrivelse

3755117

Merkespenning fra/til

220...240 V

Lysstrøm

3100...3100 lm

Lampeform

Rør med tosidig sokkel

Sokkel

G13

Fargetemperatur

4000...4000 K

Nominell strøm

92...92 mA

Virkningsgrad

0,9

Lampeeffekt

20,6...20,6 W

Spenningstype

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612

3100 lm

Lysutbytte lampe

150 lm/W

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe

Nei

Glasskuppel

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge

Hvit

Kapslingsfarge

Hvit

Strålevinkel

190...190 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Diameter

25,3 mm

Lengde

1513 mm

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015

D

Med lampebetegnelse

T8

Min. antall koblingssykluser

200000

Klirrfaktor (THD)

16

Antatt energiforbruk på 1000 timer

21 kWh

Middels levetid

50000 h

Fjernbetjening mulig

Nei

Med fjernkontroll

Nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

LED SutbstiTube T8 Lysrør, enkelt og trygt å bruke i konvensjonell installasjon(CCG ) og/eller nettspenning(AC). Energisparing potensial ved opptil 67% å erstatte T8 lysrør. Øyeblikkelig 100% lys uten flimring. Ingen kvikksølv. 5 års garanti. LED røret er produsert i glass med optimal beskyttelse mot knusing takket være PET-belegg, egner seg til bruk i produksjonsområder, trafikksoner, korridorer, industri, supermarkeder og varemagasiner etc. Spesifikasjon for ELnr; 3755117 : 3100 lumen, 4000 Kelvin, 20.60 W tilsvarende tradisjonell 58 Watt, 220…240 V, RA ≥ 83, utstrålingsvinkel 190°, Matt glass, ikke dimbar, levetid (L70/B50)50000 timer, G13 sokkel, energiklasse D