Osram - LED LYSRØR T8 UO 1.5M 22,4 865 - 4058075136397
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 22,4...22,4 W
Lysstrøm - 3700...3700 lm
Lysutbytte lampe - 165,179 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SubstiTube
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075136397
Elnummer
3720174
Leverandørens varenummer
4058075136397
Typebeskrivelse
3720174
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
22,4...22,4 W
Lysstrøm:
3700...3700 lm
Lysutbytte lampe:
165,179 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
6500...6500 K
Nominell strøm:
102...102 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
27 mm
Lengde:
1513 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
T8
Klirrfaktor (THD):
19 %
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
23 kWh
Middels levetid:
60000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0