Osram - LED lysrør T8 Value 0,6m/830 EM. Erstatning for 18W. 720 lumen. - 4058075024618
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 7,6...7,6 W
Lysstrøm - 720...720 lm
Lysutbytte lampe - 94,737 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075024618
Elnummer
3741040
Leverandørens varenummer
4058075024618
Typebeskrivelse
3741040
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
7,6...7,6 W
Lysstrøm:
720...720 lm
Lysutbytte lampe:
94,737 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
35...35 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
25,6 mm
Lengde:
602 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
T8
Klirrfaktor (THD):
19 %
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0


