Osram - LED lysrør T8 value 0,6m/840 EM. Erstatning for 18W. 800 lumen. - 4058075024632
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 800...800 lm
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Sokkel - G13
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075024632
Elnummer
3741041
Leverandørens varenummer
4058075024632
Typebeskrivelse
3741041
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
800...800 lm
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
35...35 mA
Virkningsgrad:
0,9
Lampeeffekt:
7,6...7,6 W
Spenningstype:
AC
Lysutbytte lampe:
105,263 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
25,6 mm
Lengde:
602 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,12
Med lampebetegnelse:
T8
Min. antall koblingssykluser:
200000
Klirrfaktor (THD):
19
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0


