Utgått

Osram - LED LYSRØR T9 12W/865 - 4058075135468

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED LYSRØR T9 12W/865

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 12...12 W

  • Lysstrøm - 1200...1200 lm

  • Lysutbytte lampe - 100 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075135468

Elnummer

3720181

Leverandørens varenummer

4058075135468

Typebeskrivelse

3720181

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

12...12 W

Lysstrøm:

1200...1200 lm

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

Andre

Fargetemperatur:

6500...6500 K

Nominell strøm:

60...60 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1200 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Dagslys hvit > 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

123...123 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

30 mm

Lengde:

205 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

12 kWh

Middels levetid:

30000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED Lysrør T9 er sirkelformede lysrør med 29mm tykkelse, opptil 20W, effekt opptil 32W, lysfarge opptil 6500K, Ra>80, 4-PIN sokkel G10Q, 30000t, 3 års garanti, ikke dimbar, Spesifikasjoner for El.nr. 3720181: 12W, 6500 Kelvin, 1200lm, energiklasse A+