Osram - LED LYSRØR T9 20W/840 - 4058075135482
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 20...20 W
Lysstrøm - 2000...2000 lm
Lysutbytte lampe - 100 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075135482
Elnummer
3720182
Leverandørens varenummer
4058075135482
Typebeskrivelse
3720182
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
20...20 W
Lysstrøm:
2000...2000 lm
Lysutbytte lampe:
100 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
Andre
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
100...100 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
2000 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
123...123 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
30 mm
Lengde:
298 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
20 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


