Utgått

Osram - LED lysrør T9 20W/865 G10Q, 2200 lumen - 4058075604698

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED lysrør T9 20W/865 G10Q, 2200 lumen

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 20...20 W

  • Lysstrøm - 2200...2200 lm

  • Lysutbytte lampe - 110 lm/W

  • Lampeform - Flathodet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 13.78 kg CO2 eq.

Produktserie

SubstiTube

EAN/GTIN

4058075604698

Elnummer

3755131

Leverandørens varenummer

4058075604698

Typebeskrivelse

3755131

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

20...20 W

Lysstrøm:

2200...2200 lm

Lysutbytte lampe:

110 lm/W

Lampeform:

Flathodet

Sokkel:

Andre

Fargetemperatur:

6500...6500 K

Nominell strøm:

100...100 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

2200 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Dagslys hvit > 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

120...120 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

30 mm

Lengde:

300 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Middels levetid:

30000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED Lysrør T9 er sirkelformede lysrør med 29mm tykkelse, opptil 20W, effekt opptil 32W, lysfarge opptil 6500K 4-PIN sokkel G10Q, 3 års garanti, ikke dimbar. Spesifikasjon for ELnr; 3755131 : 2200 lumen, 6500 Kelvin, 20.00 W tilsvarende tradisjonell 32 Watt, 220…240 V, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 120°, Matt glass, ikke dimbar, levetid (L70/B50)30000 timer, G10q sokkel, energiklasse E