Utgått

Osram - LED MR16 20 36° 2,6W/827 GU5,3 SPOT - 4058075431379

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED MR16 20 36° 2,6W/827 GU5,3 SPOT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 12...12 V

  • Lysstrøm - 230...230 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU5,3

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.89 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075431379

Elnummer

3734023

Leverandørens varenummer

4058075431379

Typebeskrivelse

3734023

Merkespenning fra/til:

12...12 V

Lysstrøm:

230...230 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU5,3

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

340...340 mA

Virkningsgrad:

0,5

Lampeeffekt:

2,6...2,6 W

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

230 lm

Lysutbytte lampe:

88 lm/W

Lysstyrke:

680 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

51 mm

Lengde:

46 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,12

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PARATHOM® MR16 med lavt energiforbruk og lang levetid. Premium lyskvalitet takket være høy fargegjengivelsesindeks. Anbefalte bruksområder er som en downlight på gangveier, dører, trapper etc, utstillinger, kjøpesentre, retnings lyskilder, museer, sykehus, og butikker. Kan kun brukes utendørs i egnede armaturer. Spesifikasjoner for El.nr. 3734023: 230lm , 2700 Kelvin, 12 V, 2,6W tilsvarer 20W tradisjonell, 927 farge, Ra>80, Utstrålingsvinkel 36°, 15 000 timer levetid, ikke dimbar, GU5.3 sokkel, energiklasse: A, MR16 reflector,