Utgått

Osram - LED MR16 35 36° 4,9W/930 GU5,3 DIM SPOT - 4058075431478

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED MR16 35 36° 4,9W/930 GU5,3 DIM SPOT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 4,9...4,9 W

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lysutbytte lampe - 71 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.24 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075431478

Elnummer

3734019

Leverandørens varenummer

4058075431478

Typebeskrivelse

3734019

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

4,9...4,9 W

Lysstrøm:

350...350 lm

Lysutbytte lampe:

71 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU5,3

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

450...450 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC/DC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

350 lm

Lysstyrke:

560 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

51 mm

Lengde:

46 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

MR16

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PARATHOM MR16 Dim med meget lavt energiforbruk og lang levetid. Robust mot vibrasjoner og ingen UV og nær-IR stråling i lysstrålen. Effektiv generering av hvitt lys. L70/B50, kan benyttes på jernkjerne- eller elektronisk trafo. For elektronisk, se anbefalingsliste på hjemmesiden. Dimbar med HTM 105 fasesnitt- eller avsnitt i h.h.t. anbefalingslisten. Anbefalte bruksområder er som en downlight på gangveier, dører, trapper etc, utstillinger, kjøpesentre, retnings lyskilder, museer, sykehus, og butikker. Kan kun brukes utendørs i egnede armaturer.

Spesifikasjoner for Elnr 3734019: 350lm, 3000 Kelvin, 12 V, 4,9W, 830 farge, Ra>80, Strålingsvinkel 36°, 25 000 timer, dimbar, GU5.3 sokkel, MR16 reflector,