Utgått

Osram - LED NORMAL FILAMENT 6,5W/827 DIM 806LM E27 - 4058075817050

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED NORMAL FILAMENT 6,5W/827 DIM 806LM E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6,5...6,5 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.22 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075817050

Elnummer

3758507

Leverandørens varenummer

4058075817050

Typebeskrivelse

3758507

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6,5...6,5 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

30...30 mA

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Diameter:

60 mm

Lengde:

105 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

A-Type

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

15000 h

Med fjernkontroll:

nei

LED Parathom Classic A pærer med innovativ LED filament teknologi. Design, dimensjoner og lysstrøm kan sammenlignes med en glødelampe eller halogenlampe. Meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ingen UV eller nær-IR stråling i lysstrålen. Ingen oppvarming og gir 100% lys øyeblikkelig. Fungerer som erstattning for vanlige glødepærer. Passer perfekt for dekorative installasjoner. Anbefalte bruksområder er dekor, generell belysning der man tidligere har brukt glødepærer. Kan brukes utendørs kun i egnede armaturer. Spesifikasjoner for Elnr 3358507: Lumen 806lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 6,5W, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 300°, Klar farge, 15 000 H, dimbar, E27 sokkel, energiklasse: A++, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED