Osram - LED NORMAL FILAMENT 8,5W/827 DIM 1055LM E27 - 4058075808317
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 8,5...8,5 W
Lysstrøm - 1055...1055 lm
Lysutbytte lampe - 124 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075808317
Elnummer
3758513
Leverandørens varenummer
4058075808317
Typebeskrivelse
3758513
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
8,5...8,5 W
Lysstrøm:
1055...1055 lm
Lysutbytte lampe:
124 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
39...39 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
60 mm
Lengde:
105 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
A-Type
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
9 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med fjernkontroll:
nei