Utgått

Osram - LED NORMAL MATT 4W/827 DIM 470LM E27 - 4058075817036

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED NORMAL MATT 4W/827 DIM 470LM E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.76 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075817036

Elnummer

3758524

Leverandørens varenummer

4058075817036

Typebeskrivelse

3758524

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

20...20 mA

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Diameter:

60 mm

Lengde:

105 mm

Med lampebetegnelse:

A-Type

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med fjernkontroll:

nei

LED Parathom Classic A pærer med innovativ LED filament teknologi. Design, dimensjoner og lysstrøm kan sammenlignes med en glødelampe eller halogenlampe. Meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ingen UV eller nær-IR stråling i lysstrålen. Ingen oppvarming og gir 100% lys øyeblikkelig. Fungerer som erstattning for vanlige glødepærer. Passer perfekt for dekorative installasjoner. Anbefalte bruksområder er dekor, generell belysning der man tidligere har brukt glødepærer. Ved utendørs bruk bare i egnede armaturer. Spesifikasjoner for Elnr 3758524: Lumen 470lm , 2700 Kelvin, 220-240 V, 4W, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 300°, matt farge, 20 000 H, dimbar, E27 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED