Osram - LED NORMAL MATT B22 7W/827 806LM IKKE DIM 15000T - 4058075061798
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 7...7 W
Lysstrøm - 806...806 lm
Lysutbytte lampe - 115,143 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 9.35 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075061798
Elnummer
3760245
Leverandørens varenummer
4058075061798
Typebeskrivelse
3760245
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
7...7 W
Lysstrøm:
806...806 lm
Lysutbytte lampe:
115,143 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
B22d
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
56...56 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
60 mm
Lengde:
104 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


