Utgått

Osram - LED-PÆRE 1906CLAFIL 12 1,5W/E27 - 4058075293182

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED-PÆRE 1906CLAFIL 12 1,5W/E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 1,5...1,5 W

  • Lysstrøm - 120...120 lm

  • Lysutbytte lampe - 80 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075293182

Elnummer

3720553

Leverandørens varenummer

4058075293182

Typebeskrivelse

3720553

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

1,5...1,5 W

Lysstrøm:

120...120 lm

Lysutbytte lampe:

80 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2400...2400 K

Nominell strøm:

12...12 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

105 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

2 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

OSRAM VINTAGE 1906 LED lyskilde i solid glass med filamentteknologi. Designet for å skape et retro utseende - akkurat som en gammeldags pære fra 1906. Hurtig tenning - 100% lys umiddelbart. Ideell for dekorative installasjoner, hjemmebelysning og generell belysning. LEDVANCE VINTAGE 1906 PENDULUM PRO er et perfekt tilbehør for kreative belysningsløsninger. Spesifikasjon for ELnr 3720553; Lumen 120lm , tilsvarende 13W, 2400 Kelvin, 220-240 V, 1.5W, 824 farge Gull, Ra>80, Klar , 15 000 timer, ikke dimbar, E27 sokkel,