Osram - LED-Pære+CLA DSFR75non-dim10W - 4058075814950
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 10...10 W
Lysstrøm - 1060...1060 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075814950
Elnummer
3760174
Leverandørens varenummer
4058075814950
Typebeskrivelse
3760174
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
10...10 W
Lysstrøm:
1060...1060 lm
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
82...82 mA
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
60 mm
Lengde:
120 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
A-Type
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
10 kWh
Middels levetid:
25000 h
Med fjernkontroll:
nei