Utgått

Osram - LED-PÆRE HJERTE 4,5W/825 E27 - 4058075092099

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED-PÆRE HJERTE 4,5W/825 E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4,5...4,5 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 104 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075092099

Elnummer

3719964

Leverandørens varenummer

4058075092099

Typebeskrivelse

3719964

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4,5...4,5 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

104 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2500...2500 K

Nominell strøm:

36...36 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

270...270 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

125 mm

Lengde:

165 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

OSRAM VINTAGE 1906 LED lyskilde i solid glass med filamentteknologi. Designet for å skape et retro utseende - akkurat som en gammeldags pære fra 1906. Hurtig tenning - 100% lys umiddelbart. Ideell for dekorative installasjoner, hjemmebelysning og generell belysning. LEDVANCE VINTAGE 1906 PENDULUM PRO er et perfekt tilbehør for kreative belysningsløsninger. Spesifikasjon for ELnr 3719964; Lumen 470lm , tilsvarende 40W, 2500 Kelvin, 220-240 V, 4,5W, 825 farge Gull, Ra>80, Strålingsvinkel opp til 360°, Klar , 15 000 timer, ikke dimbar, E27 sokkel, energiklasse: A+, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED