Utgått

Osram - LED-PæreCLAGLFR60ikke-dim7WE27 - 4058075817234

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED-PæreCLAGLFR60ikke-dim7WE27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 7...7 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 115 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.07 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075817234

Elnummer

3760204

Leverandørens varenummer

4058075817234

Typebeskrivelse

3760204

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

7...7 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

115 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

52...52 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

806 lm

Lysstyrke:

0 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

300...300 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

105 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED Parathom Classic A pærer med innovativ LED filament teknologi.Frosset Glass. Design, dimensjoner og lysstrøm kan sammenlignes med en glødelampe eller halogenlampe. Meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ingen UV eller nær-IR stråling i lysstrålen. Ingen oppvarming og gir 100% lys øyeblikkelig. Kan enkelt monteres som erstattning for vanlige glødepærer. Passer perfekt for dekorative installasjoner. Anbefalte bruksområder er dekor, generell belysning der man tidligere har brukt glødepærer. Kan brukes utendørs kun i egnede armaturer. Spesifikasjoner for Elnr 3760204: Lumen 806m , 2700 Kelvin, 220-240 V, 7W, 827 farge, Ra>80, Beam Angle 300°, Klar farge, 15 000 t, ikke-dimbar, E27 sokkel, energiklasse: A++, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED