Osram - LED LYSPÆRE Vintage 1906 LED CLASSIC A KLAR GULL 50 ikke-dim 6,5W/824 E27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 725...725 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2400...2400 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp: 4.199 kg CO2
EAN/GTIN
4058075293298
Elnummer
3720556
Leverandørens varenummer
4058075293298
Typebeskrivelse
3720556
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
725...725 lm
Lampeform
Pæreform
Sokkel
E27
Fargetemperatur
2400...2400 K
Nominell strøm
52...52 mA
Virkningsgrad
0,5
Lampeeffekt
6,5...6,5 W
Spenningstype
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
650 lm
Lysutbytte lampe
111 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Ja
Glasskuppel
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Hvit
Strålevinkel
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Diameter
60 mm
Lengde
105 mm
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
F
Med lampebetegnelse
A-Type
Min. antall koblingssykluser
100000
Klirrfaktor (THD)
90
Antatt energiforbruk på 1000 timer
7 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
OSRAM VINTAGE 1906 LED lyskilde i solid glass med filamentteknologi. Designet for å skape et retro utseende - akkurat som en gammeldags pære fra 1906. Hurtig tenning - 100% lys umiddelbart. Ideell for dekorative installasjoner, hjemmebelysning og generell belysning. LEDVANCE VINTAGE 1906 PENDULUM PRO er et perfekt tilbehør for kreative belysningsløsninger. Spesifikasjon for ELnr 3720556; Lumen 725lm , tilsvarende 55W, 2400 Kelvin, 220-240 V, 6,5W, 824 farge Gull, Ra>80, Klar gull , 15 000 timer, ikke dimbar, E27 sokkel,