Osram - LED-Pære CLPFR40non-dim5,7WE14 - 4052899961968
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5,7...5,7 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - E14
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.93 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4052899961968
Elnummer
3760178
Leverandørens varenummer
4052899961968
Typebeskrivelse
3760178
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5,7...5,7 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
45...45 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
45 mm
Lengde:
88 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med fjernkontroll:
nei


